Parafusos estruturais
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
Parafusos estruturais
U04210
U04210.050.0325
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
Parafuso cabeça sextavada estrutural heavy UNC oversized ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Galvanizado a quente Gr.A325 Type 1 oversized 1/2-13X3.1/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.A325 Type 1
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Carbon or alloy steel
Material técnico
ASTM F3125
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/2 Inch
Comprimento
3.1/4 Inch
Classe
Gr.A325 Type 1
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Carbon or alloy steel
Material técnico
ASTM F3125
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Unified National Coarse
Info
Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 2A before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 2B. Suitable nuts must be tapped oversized as per ASTM A563.oversized
Dimensões
F
0.875
H
0.3125
LT (min.)
1
TPI
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.6
Números do artigo
Referência
U04210.050.0325
EAN
8715492877581
UBB
500624075023
UNSPSC
31162400