Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavados
46060
46060.100.016
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 Niquelado M10X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
16 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
16
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
46060.100.016
EAN
8715492841070
UBB
950351746637
UNSPSC
31161620