Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
46010
46010.060.040
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 M6X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
40 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
k
4
L (mm)
40
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Números do artigo
Referência
46010.060.040
EAN
8715492839664
UBB
950351738717
UNSPSC
31161620