Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
46010
46010.120.055
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 M12X55
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
55 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
46010.120.055
EAN
8717077095564
UBB
500645385443
UNSPSC
31161620