Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
45810
45810.100.020
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Kuprodur CU5 60 M10X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
60
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Kuprodur
Material técnico
CU5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
20 mm
Classe
60
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Kuprodur
Material técnico
CU5
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
45810.100.020
EAN
8715492838544
UBB
950351734831
UNSPSC
31161620