Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
45210
45210.050.016
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Alumínio Anodizado P60 M5X16
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
P60
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Alumínio
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
16 mm
Classe
P60
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Alumínio
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Anodizado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
45210.050.016
EAN
8715494510288
UBB
500621779155
UNSPSC
31161620