Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01210
01210.100.170
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Zincado 8.8 M10X170/S=17
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
170 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
170
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01210.100.170
EAN
8715493563957
UBB
955351308197
UNSPSC
31161620