Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
01010
01010.050.040
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M5X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
40 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
40
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Números do artigo
Referência
01010.050.040
EAN
8715492013156
UBB
950351041328
UNSPSC
31161620