Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01010
01010.050.030
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M5X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
30 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
30
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Números do artigo
Referência
01010.050.030
EAN
8715492013132
UBB
950351041161
UNSPSC
31161620