Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
01010
01010.480.080
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M48X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
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
M48
Comprimento
80 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M48
k
30
L (mm)
80
P
5
s
75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01010.480.080
EAN
8717077775930
UBB
500644605585
UNSPSC
31161620