Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01010
01010.450.100
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M45X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
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
M45
Comprimento
100 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M45
k
28
L (mm)
100
P
4.5
s
70
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
Números do artigo
Referência
01010.450.100
EAN
8715492016690
UBB
950351059569
UNSPSC
31161620