Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01010
01010.300.040
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M30X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M30
Comprimento
40 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
40
P
3.5
s
46
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
01010.300.040
EAN
8715494503396
UBB
500621728095
UNSPSC
31161620