Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04110
04110.200.150
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M20X150
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
150 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
150
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
Números do artigo
Referência
04110.200.150
EAN
8717077018532
UBB
500644696410
UNSPSC
31161620