Paweł Kisowski - 8797418324110
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
Parafusos sextavados
01230
01230.100.035
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Passivado a amarelo 8.8 M10X35/S=17
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
35 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01230.100.035
EAN
8715492036759
UBB
950351177536
UNSPSC
31161620