Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
55010
55010.160.180
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M16X180
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
180 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M16
k
10
L (mm)
180
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
55010.160.180
EAN
8715492325013
UBB
951351919141
UNSPSC
31161620