text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M16X130


Artículo No.
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M16
Lengte 130 mm
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 213
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode 7318157590

Dimensiones

d-D M16
k 10
L (mm) 130
P 2
s 24

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 55010.160.130
EAN 8715492324979
UBB 951351918648
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.