Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
53520
53520.120.090
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M12X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
90 mm
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
90
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
Números do artigo
Referência
53520.120.090
EAN
8715494130554
UBB
500571362564
UNSPSC
31161620