text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M18X55


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M18
Comprimento 55 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 145
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal 7318157590

Dimensões

d-D M18
k 11.5
L (mm) 55
P 2.5
s 27

Padrões

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Números do artigo

Referência 55010.180.055
EAN 8715494115872
UBB 500571376846
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.