text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M16X60


Numero articolo
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diâmetro M16
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 116.8
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 60
P 2
s 24

Standard

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.160.060
EAN 8715492324894
UBB 950351866674
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.