My Favorites
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
Parafusos sextavados
51010
51010.025.005
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2,5X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
5 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M2.5
k
1.7
L (mm)
5
P
0.45
s
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
Números do artigo
Referência
51010.025.005
EAN
8715494122474
UBB
500571250025
UNSPSC
31161620