text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X20


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diâmetro M8
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 11.8
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensions

d-D M8
k 5.3
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Standards

NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933

Article numbers

Article number 04116.080.020
EAN 8715494147590
UBB 500571177285
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.