Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04102
04102.240.080
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 10.9 M24X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
80 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
80
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
Números do artigo
Referência
04102.240.080
EAN
8717077209756
UBB
500648138898
UNSPSC
31161620