Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
01000
01000.560.150
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M56X150
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
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
M56
Comprimento
150 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
124
b (min.): L
200mm
137
d-D
M56
k
35
L (mm)
150
P
5.5
s
85
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01000.560.150
EAN
8717077007222
UBB
500644586777
UNSPSC
31161620