Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01000
01000.420.190
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M42X190
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
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
M42
Comprimento
190 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
190
P
4.5
s
65
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
Números do artigo
Referência
01000.420.190
EAN
8717077007048
UBB
500644584954
UNSPSC
31161620