Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01000
01000.300.260
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M30X260
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M30
Comprimento
260 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
260
P
3.5
s
46
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
Números do artigo
Referência
01000.300.260
EAN
8715492010629
UBB
950351025735
UNSPSC
31161620