Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01000
01000.220.300
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M22X300
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M22
Comprimento
300 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
300
P
2.5
s
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01000.220.300
EAN
8715492009722
UBB
950351019555
UNSPSC
31161620