Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04100
04100.270.180
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M27X180
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
180 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
180
P
3
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Números do artigo
Referência
04100.270.180
EAN
8715492115966
UBB
950351958745
UNSPSC
31161620