Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04100
04100.240.240
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M24X240
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
240 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
240
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
Números do artigo
Referência
04100.240.240
EAN
8715492115782
UBB
954351347883
UNSPSC
31161620