Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
55000
55000.220.200
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M22X200
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M22
Comprimento
200 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
200
P
2.5
s
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Números do artigo
Referência
55000.220.200
EAN
8715494144162
UBB
500571370492
UNSPSC
31161620