Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavados
51000
51000.060.035
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M6X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
35 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
35
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
Números do artigo
Referência
51000.060.035
EAN
8715492250179
UBB
950351761974
UNSPSC
31161620