Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavados
01226
01226.240.100
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M24X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
100 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
100
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
Números do artigo
Referência
01226.240.100
EAN
8715494288101
UBB
500571906915
UNSPSC
31161620