Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
56100
56100.040.010
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
Parafuso cabeça sextavada DIN ≈933 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M4X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
10 mm
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
10
P
0.7
s
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈933
NEN
≈1568
ISO
≈4017
NF
≈E25-114
ASME
≈B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
56100.040.010
EAN
8715492860354
UBB
951351746544
UNSPSC
31161620