Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
08200
08200.050.035
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
Parafuso cabeça sextavada com porca sextavada DIN 601/555 Aço Zincado 4.8 M5X35
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
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
M5
Comprimento
35 mm
Classe
4.6
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L
200mm
35
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
35
m
4
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
601/555
ISO
≈4016/4033
NF
E25-115-1/E25-402
NEN
102/697
Números do artigo
Referência
08200.050.035
EAN
8717077065949
UBB
500645153106
UNSPSC
31161620