Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
08200
08200.240.070
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
Parafuso cabeça sextavada com porca sextavada DIN 601/555 Aço Zincado 4.8 M24X70
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
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
M24
Comprimento
70 mm
Classe
4.6
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
70
m
19
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
601/555
ISO
≈4016/4033
NEN
102/697
NF
E25-115-1/E25-402
Números do artigo
Referência
08200.240.070
EAN
8715492552761
UBB
950351103110
UNSPSC
31161620