Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
U48210
U48210.025.0175
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
Parafuso cabeça redonda com fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Latão 1/4-20X1.3/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/4 Inch
Comprimento
1.3/4 Inch
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
20
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensões
A (max.)
0.472
H (max.)
0.175
J (max.)
0.075
T (max.)
0.109
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.6.3
Números do artigo
Referência
U48210.025.0175
EAN
8717077797604
UBB
500624975602
UNSPSC
31161504