Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
U48210
U48210.008.0037
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
Parafuso cabeça redonda com fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Latão #2-56X3/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.2
Comprimento
3/8 Inch
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
56
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensões
A (max.)
0.162
H (max.)
0.069
J (max.)
0.031
T (max.)
0.048
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.6.3
Números do artigo
Referência
U48210.008.0037
EAN
8717077797062
UBB
500624970249
UNSPSC
31161504