text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
U48210
U48210.021.0100
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
Parafuso cabeça redonda com fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Latão #12-24X1 Inch
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.12
Comprimento
1 Inch
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
24
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensões
A (max.)
0.408
H (max.)
0.153
J (max.)
0.067
T (max.)
0.096
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.6.3
Números do artigo
Referência
U48210.021.0100
EAN
8717077797512
UBB
500624974795
UNSPSC
31161504