Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
U24212
U24212.016.0200
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
Parafuso cabeça red/ph comb UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincado #8-32X2 Inch
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Slotted/Phillips Combination
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Low carbon steel
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.8
Comprimento
2 Inch
Encaixe
Slotted/Phillips Combination
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Low carbon steel
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
32
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensões
A (max.)
0.309
H (max.)
0.12
J (max.)
0.054
Nr. fenda
2
T (max.)
0.077
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.6.3
Números do artigo
Referência
U24212.016.0200
EAN
8717077799714
UBB
500624923974
UNSPSC
31161504