Wincor Nixdorf Nederland - 8797512925326
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
Parafusos rosca de metais
24422
24422.040.010
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
Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço Zincado 8.8 M4X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
10 mm
Classe
8.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensões
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.1
L (mm)
10
P
0.7
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14583
Números do artigo
Referência
24422.040.010
EAN
8715492627896
UBB
950353882224
UNSPSC
31161504