Parafusos rosca de metais
55345
55345.030.045
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
Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço inoxidável (Inox) A4 M3X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
45 mm
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.4
L (mm)
45
P
0.5
Chave caixa
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14583
Números do artigo
Referência
55345.030.045
EAN
8715494601733
UBB
500633427736
UNSPSC
31161504