FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos rosca de metais
51345
51345.016.003
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
Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M1.6
Comprimento
3 mm
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Rosca total C ≤
16
k (max.)
1.3
L (mm)
3
P
0.35
Chave caixa
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14583
Números do artigo
Referência
51345.016.003
EAN
8715494593007
UBB
500633240865
UNSPSC
31161504