Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
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
Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
U08361
U08361.025.0150
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
Parafuso cabeça plana com arreigada quadrada UNC ASME B18.5 Aço carbono ASTM A307 Zincado Gr.A 1/4-20X1.1/2
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.A
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço carbono
Material técnico
ASTM A307
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/4 Inch
Comprimento
1.1/2 Inch
Classe
Gr.A
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço carbono
Material técnico
ASTM A307
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Coarse
Dimensões
O (max.)
0.28
P (max.)
0.219
A (max.)
1.008
C
9
H (max.)
0.098
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Polegadas
0.75
TPI
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.5
Números do artigo
Referência
U08361.025.0150
EAN
8715492865694
UBB
500625933436
UNSPSC
31162400