Parafusos cab. oval
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
Parafusos cab. oval
U07151
U07151.011.0037
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
Parafuso cabeça oval UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincado #4-40X3/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.4
Comprimento
3/8 Inch
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Coarse
Info
Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
A marcação destes parafusos não é obrigatória.
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.
Dimensões
A
0.213
H
0.059
J
0.0625
Fios por polegada
40
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U07151.011.0037
EAN
8715492888914
UBB
500621001725
UNSPSC
31161518