Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24862
24862.040.030
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
Parafuso cabeça oval fenda dupla NF E25-129 Aço Zincado 4.8 M4X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
30 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
40
k (max.)
2.2
L (mm)
30
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-129
Números do artigo
Referência
24862.040.030
EAN
8715493593602
UBB
950353761022
UNSPSC
31161504