RB CONSTRUCT BVBA - 8799075401870
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
Parafusos rosca de metais
24650
24650.060.040
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
Parafuso cabeça oval dupla fenda NF ≈E25-129 Aço Zincado 4.8 M6X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
40 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
dk (max.)
14
k (max.)
4.2
L (mm)
40
n
1.6
P
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-129
Números do artigo
Referência
24650.060.040
EAN
8715492638649
UBB
951353571684
UNSPSC
31161504