Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
U51500
U51500.037.0300
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada UNC ASME B18.5 Aço inoxidável (Inox) ASTM F593 304 3/8-16X3 Inch
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
304
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F593
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3/8 Inch
Comprimento
3 Inch
Classe
304
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F593
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Dimensões
O (max.)
0.388
P (max.)
0.219
A (max.)
0.844
H (max.)
0.208
LT (min.): L
6 Inch
1.25
LT (min.): L≤6 Polegadas
1
Fios por polegada
16
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.5
Números do artigo
Referência
U51500.037.0300
EAN
8717077393998
UBB
500624009378
UNSPSC
31161612