Grainger
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
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
U08350
U08350.031.0125
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada UNC ASME B18.5 Aço carbono ASTM A307 Sem tratamento de superficie Gr.A 5/16-18X1.1/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.A
Material
Aço carbono
Material técnico
ASTM A307
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
5/16 Inch
Comprimento
1.1/4 Inch
Classe
Gr.A
Material
Aço carbono
Material técnico
ASTM A307
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Dimensões
O (max.)
0.324
P (max.)
0.187
A (max.)
1.031
H (max.)
0.176
LT (min.)
0.875
TPI
18
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.5
Números do artigo
Referência
U08350.031.0125
EAN
8715492863553
UBB
500625929640
UNSPSC
31162400