text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
HERBO BVBA
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
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
08320
08320.080.020
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço Zincado 8.8 M8X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
20
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈303
BS
≈4933
ISO
≈8677
DIN
603
Números do artigo
Referência
08320.080.020
EAN
8715492558824
UBB
951351994466
UNSPSC
31161612