HERBO BVBA
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
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
08320
08320.120.035
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço Zincado 8.8 M12X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1.75
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
35 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
35
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
NEN
≈303
Números do artigo
Referência
08320.120.035
EAN
8715492559043
UBB
954351310246
UNSPSC
31161612