new2list2
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
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
55500
55500.060.035
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
35 mm
Threaded pitch (P)
1
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
35
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈303
BS
≈4933
ISO
≈8677
DIN
603
Números do artigo
Referência
55500.060.035
EAN
8715492346407
UBB
951351840180
UNSPSC
31161612